Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 605-H1 Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 605-H1 Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber
Testo 605-H1 Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber
Testo 605-H1 Drinnen Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38048935
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchte-Messstick
Hygro-Messstick
Hygromessstick
Luftfeuchtigkeitsmessstick
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
5 - 95 %
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
3 %
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-20 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit
0.5 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.