Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-11F Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-11F Überwachungskamerazubehör Montage
VIVOTEK AM-11F Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37806721
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-11F
EAN/GTIN:
     4712123677514
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AE-238, AE-239, AE-243, AE-244, AE-23A, AE-23B, AE-23C, AE-23D, AE-24E, AE-23F
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AE-238
ab € 172,31*
Zubehör
VIVOTEK
AE-244
ab € 288,44*
Zubehör
VIVOTEK
AE-23A
ab € 214,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.