Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 834132-001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 834132-001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
HPE 834132-001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37176678
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834132-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,99*
€ 1.213,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,57*
€ 1.209,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,18*
€ 1.180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,24*
€ 1.099,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.