Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112881 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112881 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53112881 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37104505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® CLICK-R, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, mit Reduzierungs-Dichteinsatz

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4784*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9884*
€ 2,3662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8584*
€ 2,2115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7484*
€ 2,0806
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4784*
€ 1,7593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.