Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Pro Elite USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Pro Elite USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PNY Pro Elite USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37033311
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-FD256PRO-GE
EAN/GTIN:
     751492593944
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Speichern und übertragen Sie Ihre Lieblingsbilder, Musikdateien und Dokumente schneller, als jemals zuvor!

PNYs PRO Elite USB 3.0 wurde für Geschwindigkeit & Komfort entwickelt. Reizen Sie den USB 3.0-Anschluss Ihres neuen Computers voll aus. Erleben Sie mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von jeweils bis zu 400 MB/s und 180 MB/s die USB 3.0-Geschwindigkeit der nächsten Generation! Die perfekte Lösung für die einfache Speicherung und schnelle Übertragung all Ihrer großen Dokumente, hochauflösenden Fotos, HD-Videos und vielem mehr. USB 3.0 bietet die gleiche Benutzerfreundlichkeit und Plug-and Play-Funktionalität wie die vorherigen Generationen der USB-Technologien, jedoch mit einer außergewöhnlichen Verbesserung der Geschwindigkeit. Erhältlich mit Kapazitäten von 128 GB bis 512 GB.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.