Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme X1000RBP USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme X1000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
ONLINE USV-Systeme X1000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
ONLINE USV-Systeme X1000RBP USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37031141
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X1000RBP
EAN/GTIN:
     4026908003864
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SKALIERBARE ÜBERBRÜCKUNGSZEIT

Mit externen Batteriepaketen kann XANTO die Überbrückungs- zeit gezielt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Damit stellt auch das Herunterfahren großer Netzwerke oder die Sicherung umfassender Datenbestände kein Sicherheitsrisiko mehr dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
21500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ONLINE USV-Systeme XANTO 1000R, 1500R
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,01*
€ 522,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 54,21*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,10*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,17*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,04*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,13*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 694,27*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,32*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,18*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,45*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,19*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,77*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,17*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,40*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,69*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 411,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.