Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduSteel Tastatur USB US Englisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT InduSteel Tastatur USB US Englisch Edelstahl
GETT InduSteel Tastatur USB US Englisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36978684
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KV17200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 145 x 35.7 mm
Tastaturgewicht
2100 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
US Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,66*
€ 602,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.