Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19004 Gabel Grillgabel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 19004 Gabel Grillgabel Edelstahl
Kela 19004 Gabel Grillgabel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785857
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19004
EAN/GTIN:
     4025457190049
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grillgabel
Aufschnittgabel
Mit Fleischgabeln wie dieser aus hochwertigem Edelstahl haben Sie den Weihnachtsbraten oder die Martinsgans fest im Griff. Auch am Grill machen Sie damit eine gute Figur. Praktisches Detail: die Aufhängeöse am Griff.

Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Technische Details
Typ
Grillgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.