Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V
Fluke a3001 FC Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36656170
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4465665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Technische Details
Mess-Kategorie
CAT III 300V
AC Stromreichweite
0.5 - 2500 A
Basic accuracy (AC Spannung)
3% ± 5 digits (5 Hz to 500 Hz)
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
220 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 567,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,92*
€ 675,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,98*
€ 639,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3676410
€ 170,74*
Zubehör
Fluke
4459421
€ 261,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.