Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C Gigabit Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601584
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31METALGLAN
EAN/GTIN:
     8595611701870
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Eine WLAN-Verbindung ist komfortabel. Möchten Sie aber eine Leistung ohne Kompromisse, dann ist die Kabelverbindung über einen Gigabit-Ethernet-Port das Beste. Dieser ist leider bei den modernen Notebooks nicht dabei. Dieser Adapter erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC mit neuem USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor um einen Gigabit Ethernet Port für einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.

Der Adapter benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Skala von Betriebssystemen von Windows über Mac OS bis zu Linux. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein. Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen.

Der Adapter ist für die Verwendung mit MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
Chipsatz
Realtek RTL8153
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.28 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
35 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Mac OS, Linux, Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3az
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U2LAN
ab € 7,12*
Zubehör
i-tec
USB3STADA
ab € 16,26*
Zubehör
i-tec
C31ADA
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.