Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-451 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-451 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-451 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36532612
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 245,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
€ 348,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
€ 350,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
€ 351,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 483,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
€ 187,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 136,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-627
€ 62,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.