Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1587 FC Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 1587 FC Multimeter
Fluke 1587 FC Multimeter
Fluke 1587 FC Multimeter
Fluke 1587 FC Multimeter
Fluke 1587 FC Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36382382
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4691215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Technische Details
DC Spannungsrange
6 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.6 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
DC Stromreichweite
0.06 - 0.4 A
Widerstandsreichweite
1 - 1000 Ohm
Widerstands-Auflösung
1 Ohm
Frequenzreichweite
0.045 - 1 kHz
Temperaturmessbereich
-40 - 537 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Diodentest
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
550 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,65*
€ 1.108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,35*
€ 1.092,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 877,59*
€ 1.044,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,48*
€ 1.006,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,51*
€ 985,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,77*
€ 982,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 1.084,13*
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 996,50*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,42*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,10*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 111,01*
Zubehör
Fluke
4566209
ab € 175,47*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,96*
Zubehör
Fluke
3521983
ab € 24,21*
Zubehör
Fluke
2128533
ab € 129,04*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 45,86*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,04*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.