Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCOM CG525-R-5.0 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCOM CG525-R-5.0 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
VCOM CG525-R-5.0 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
VCOM CG525-R-5.0 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36381815
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CG525-R-5.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.