Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman AS050 Schaltkastenzubehör Lochabdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman AS050 Schaltkastenzubehör Lochabdichtung
Hoffman AS050 Schaltkastenzubehör Lochabdichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36359105
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS050
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
35 mm
Technische Details
Typ
Lochabdichtung
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13 NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13 IEC 60529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,13*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,75*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.