Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
DELL S Series S2418H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36343160
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-ALPX
EAN/GTIN:
     5397063966714
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ansprechendes Design
Schmaler Rahmen: Mit dem Dell InfinityEdge Display entgeht Ihnen nichts. Mit diesem randlosen eleganten Display genießen Sie praktisch rahmenlosen Betrachtungskomfort, sodass Sie jedes Detail in voller Pracht genießen können.
Design, das sich einfügt und abhebt: Bereichern Sie Ihren Schreibtisch mit einem modernen und schicken Design. Von dem markanten 23,8-Bildschirm bis hin zur eleganten, glänzend schwarzen Abdeckung – hier wurde bei jedem Detail Wert auf stilvolles Design gelegt.

Unglaubliche Grafik mit Dell HDR
Fesselnde Aussichten: Dell HDR (High Dynamic Range) verbindet größere Farbtiefe, bemerkenswerte Schärfe und einen hohen Kontrastbereich von Schattierungen zu beeindruckend präziser Bildqualität.
Detailgenauere und realistischere Farben: Mit einem weiten Betrachtungswinkel dank In-Plane-Switching-Technologie und über 99 % Abdeckung des sRGB-Spektrums sehen Sie satte, tiefe Farben und eine größere Palette an Farbstufen – ganz gleich, wo Sie sitzen. Darüber hinaus genießen Sie optimale Bildschärfe in Full HD (1920 x 1080).
Unterhaltung ohne Ausnahmen: Zeigen Sie HDR10 Filme optimal an. Auch HDR Spiele und Fotos werden lebensecht wiedergegeben.

Ein Fest für die Sinne
Kompromisslose Tonqualität: In den Monitorständer integriert sind zwei nach vorne abstrahlende, professionell abgestimmte 6-W-Lautsprecher, die eine eindrückliche Audioerfahrung ermöglichen.
Angenehm für die Augen: Dieser TÜV zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile herausfiltert. Das schont Ihre Augen auch bei längeren Betrachtungszeiten. Der nächste lange Filmabend wird so garantiert zum Vergnügen.
Nahtloses Gameplay: AMD FreeSyncTM Technologie ermöglicht durchgängig flüssiges Gameplay. Erleben Sie besonders reaktionsschnelle, ruckelfreie Grafik für eine beeindruckende Videospielerfahrung.

Ein sicheres Gefühl, garantiert
Unsere Produkte wurden mit Sorgfalt und Genauigkeit hergestellt, deshalb bieten wir Support und ein sicheres Gefühl.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Audio-System
Waves Maxx Audio
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Kein Flimmern
Ja
Dell E-Value Code
S2418H
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
8000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Farbskala
99 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6710 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
162.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
412.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
3420 g
Breite (ohne Standfuß)
539 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
315.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2660 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
45 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
14.32 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.7 A
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,34*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 141,39*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 76,47*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,22*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,70*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.