Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1404 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36163803
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60124
EAN/GTIN:
     4250078164753
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Steckdose China
USB Hub
Macht den Rechner kontaktfreudiger
Die IB-Hub1404 bietet zwei USB 3.0 Anschlüsse um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. Der SD/MicroSD-Kartenleser runden die Vielseitigkeit ab und als i-Tüpfelchen ist ein USB Type-C™ Anschluss vorhanden, mit dem auch die neuste Peripherie verbunden werden kann.

Schnelles Lesen, schnelles Laden
Alle USB Anschlüsse unterstützen den Ladestandard BC 1.2 und USB 3.0 Bandbreite und damit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Auf der anderen Seite wird der Hub ebenfalls per USB 3.0 mit dem PC oder Laptop verbunden.

Gut zu wissen
Die Ampereanzeige ist das besondere Extra dieses Hubs. Sie zeigt die Ladegeschwindigkeit des an USB Port 1 angeschlossenen Gerätes an.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ladend
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
358 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,79*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,53*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,09*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.