Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 174902005 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 174902005 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Kopp 174902005 Netzstecker-Adapter Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36002049
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174902005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
3-fach-Adapter Anschluss für 3 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose, extra flache Bauweise 3 x 2,5 A, 250 V~ (auch für Mittenschutzkontakt-System geeignet), arktis-weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
2.5 A
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.