Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech K400 Pro Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K400 Pro Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Graphit, Grau
Logitech K400 Pro Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35961216
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008358
EAN/GTIN:
     5099206070585
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Tablet Tastatur
Tablettastatur
VIELSEITIG.KABELLOS.ALL-IN-ONE-TASTATUR UND TOUCHPAD
Arbeiten Sie von überall aus mit dem Logitech K400 Professional Wireless Touch Keyboard, einem professionellen All-in-one-Set mit Tastatur und Touchpad. Dank der kabellosen Verbindung gibt es keine Einschränkung der Mobilität mehr, während das leichte, kompakte Design nur wenig Platz auf dem Schreibtisch beansprucht und Kabelgewirr verhindert.

Das K400 bietet komfortable Bedienung und Vielseitigkeit am Desktop und anderswo, zum Beispiel in Konferenzräumen, Unterrichtsräumen, Empfangsbereichen, Computer-Terminals und vielen weiteren Arbeitsumgebungen.

PLATZSPAREND. SCHLUSS MIT DEM KABELGEWIRR.
Das K400 Professional ist ein kompaktes All-in-one-Eingabegerät, das eine leistungsstarke Tastatur und ein präzises, reaktionsschnelles Touchpad vereint. Ideal für kleine Arbeitsbereiche und leicht zu tragen für spontane Flexibilität.

KEINE KABEL.
KEINE ANSCHLÜSSE.

Das K400 Professional bietet eine leistungsstarke kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 m und Übertragung ohne Verzögerungen oder Aussetzer – auch im dicht besetzten Büroumfeld. So können Sie flexibel und ohne Kabelsalat arbeiten.

PLUG&PLAY-KOMFORT
Die Einrichtung ist ein Kinderspiel, sodass Sie sofort loslegen können. Stecken Sie den Unifying-Empfänger einfach in einen USB-Anschluss und legen Sie los. Es ist keine Software erforderlich, die Tastatur ist gleich nach dem Auspacken einsatzbereit.

18 MONATE BATTERIELEBENSDAUER

Durch die lange Batterielebensdauer der zwei vorinstallierten AA-Batterien könnten Sie völlig vergessen, dass das K400 Professional überhaupt batteriebetrieben ist. Bei niedrigem Ladezustand wird eine Warnung aktiviert, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen

ALLE PCS.
ALLE LAPTOPS.
ÜBERALL.

Mit dem K400 Professional sind Sie nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem festgelegt. Es ist kompatibel mit Windows® 7, Windows 8, Windows 10 und höher, Android™ 5.0 oder höher, Chrome OS™ sowie Linux® Suse und Linux Ubuntu.

LEICHT ANPASSBARE FN-TASTEN

Effizienteres Arbeiten dank direktem Zugriff auf die häufigsten Funktionen. Die Tasten F1 bis F12 können mit der Logitech Options-Software angepasst werden, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihren Arbeitsablauf zu optimieren

LANGLEBIG UND LEICHT ZU REINIGEN
Das langlebige und robuste K400 Professional wurde für bis zu 5 Millionen Tastenanschläge entwickelt. Außerdem lässt es sich leicht reinigen und eignet sich so perfekt für Konferenzräume, Computer-Terminals und andere Umgebungen, in denen sich viele Benutzer eine Tastatur teilen.

LOGITECH OPTIONS-SOFTWARE
Laden Sie die Logitech Options-Software herunter, um noch mehr Funktionen des K400 Professional zu nutzen, darunter erweiterte Gesten, flüssige Bildläufe und eine benutzerdefinierte Zeigergeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
350 x 140 x 23 mm
Tastaturgewicht
390 g
Leistung
Energiequelle
Batterie/Akku
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Tastatur-Stil
Gerade
Produktfarbe
Graphit, Grau
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
85
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Trennbare Tastatur
Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
495 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.