Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KON511-10 Drahtverbinder RJ45 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KON511-10 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Microconnect KON511-10 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35614889
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KON511-10
EAN/GTIN:
     5711783334132
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
AWG Kabelgröße
24
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.