Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-DOOR2-INT-ON-PW Sicherheitstürenbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-DOOR2-INT-ON-PW Sicherheitstürenbedienung
Mobotix MX-DOOR2-INT-ON-PW Sicherheitstürenbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35199893
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-DOOR2-INT-ON-PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Sprechanlagenset
Controller Türöffner
Sicherheitstüröffner mit internem Zugangscodespeicher zur Aufputzmontage Komplett-Set inkl. DoorMaster-Modul Aufputzgehäuse, 3 Geräterahmen, neutraler Gehäuseabdeckung, Akkupack und Montagematerial Passend für: IP-Video-Türstationen mit T2x und S1x als Türkamera Integrierte Akku-Notstromversorgung für Zutrittsmodule Türgong Direktanschluss und Versorgung von elektrischem Türöffner und Türsensoren Schnittstelle und Stromversorgung: MxBus 2 Status LEDs, 2 Bedientasten, Integrierter Lautsprecher (Türgong) 2 galvanisch getrennte Eingänge (AC/DC, eigenversorgt bis 48 V) Potenzialfreier Relais-Ausgang (AC/DC, 24 V/1 A) oder Anschluss für Standard-Türöffner (6 bis 12 V AC) Anschluss für MOBOTIX Diebstahlschutz (12 V DC) Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
82 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.