Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE089D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE089D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DCE089D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DCE089D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DCE089D1G-QW Laser Level Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34648737
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE089D1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048489628
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Mintfarbe
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Maximale Reichweite (mit Empfänger)
60 m
Selbstnivellierend
Ja
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,39*
€ 560,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,33*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.