Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 2000030582 Toilette Einteilig Rund Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 2000030582 Toilette Einteilig Rund Flur
Campingaz 2000030582 Toilette Einteilig Rund Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34620907
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000030582
EAN/GTIN:
     3138522095604
Suchbegriffe:
Campingtoilette
campingaz campingtoilette
Ideal für Camping, Reisen, auf dem Boot, bei Bauarbeiten oder auch für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Die Campingaz® Antimikrobielle Toilette 20L ist die perfekte tragbare Toilette für alle Bedingungen. Der Sitz und die Schüssel sind mit einer antimikrobiellen Barriere augestattet, die Geruch hemmt und Wachstum von Pilzen und Schimmel unterbindet. Die Toilette ist mit einem neuen extra starken Verschlusssystem ausgestattet. Für besseren Komfort wurde die Sitzhöhe auf 41 cm erhöht und der Sitz
verbreitert. Die Toilette ist mit einem 15 L Frischwasser- und einem 20 L Abwasssertank ausgestattet. Integrierte Griffe vereinfachen den Transport .
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyethylen, Polypropylen (PP), Edelstahl
Merkmale
Typ
Einteilig
Formfaktor
Rund
Befestigungstyp
Flur
Spülungs-System
Einzelbild
Schüsselkapazität
20 l
Spülung 1 Volumen
15 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.