Die mobile Klimaanlage Tristar AC-5531 ist effizient, mobil and gebrauchsfreundlich. Die Kühlwirkung dieses Klimgeräts macht sich unverzüglich bemerkbar. Der Raum ereicht deshalb in kürzester Zeit eine angenehme Temperatur. An heißen Sommertagen verspüren Sie recht schnell durch die kühle Luft eine Erleichterung. Nicht einmal um Ihre Stromrechnung brauchen Sie sich Sorgen zu machen, denn das Klimagerät trägt das Schild für die Effizienzklasse A.
Passen Sie die Einstellungen individuell an
Die Kühlleistung des AC-5531 Klimageräts beträgt 10.500 BTU und 3,0 kW. Damit eignet sich die Klimaanlage für Räume bis 90 m3. Der produzierte Luftstrom liegt bei 320 m³ pro Stunde. Die Temperatur können Sie selbstverständlich selbst von Hand zwischen 16⁰C und 31⁰C vorwählen. Das Klimagerät bietet drei verschiedene Betriebsarten: Kühlen, Entfeuchten und Ventilator.
Entfeuchten und Lüften
Bei Verwendung der Tristar Klimaanlage als Ventilator sind zwei Gebläsestufen einstellbar. Davon abgesehen können Sie das Klimagerät auch zum Entfeuchten der Luft bei einer Trocknungsleistung von 1,3 Litern pro Stunde einsetzen. Der Wassertank besitzt ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern und eine Anzeige bei vollem Tank. Dank dieser Zusatzfunktion ist eine feuchte oder schwüle Luft für Sie passé. Ferner kühlt sich trockene Luft rascher ab. Mit anderen Worten ist die Kühlwirkung größer durch die trockene Luft.
Einfache Bedienung
Die Bedienung der Tristar Klimaanlage ist sehr einfach. Durch die Fernbedienung brauchen Sie sich zum Einstellen der mobilen Klimaanlage nicht direkt daneben aufzuhalten. Sie können auch den Timer programmieren, damit sich das Klimagerät von allein an- bzw. ausstellt. Das Klima in Ihren vier Wänden haben Sie somit jederzeit unter Kontrolle, auch wenn Sie schlafen oder es sich in Ihrem Sessel bequem gemacht haben!
Praktische Verwendung
Dank der Rollen können Sie die mobile Klimaanlage Tristar problemlos verschieben. Auf diese Weise können Sie sie überall dort einsetzen, wo Sie möchten. Dank der kompakten Bauweise verbraucht sie nicht so viel Platz im Raum und lässt sich nach dem Sommer auch bequem verstauen.
Lieferumfang:
Klimagerät, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Gründe zur Auswahl des mobilen Klimageräts Tristar AC-5531:Kühlleistung 10.500 BTU und 3,0 kW zur Kühlung von Räumen bis 90 m3Mit zwei Gebläsestufen und Entfeuchtungsfunktion ausgestattetMit Fernbedienfunktion und digitalem Timer ausgestattetNiedriger Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse AMobiles Klimagerät und dank der Laufrollen leicht zu transportieren
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19000 g |
| Verpackungsbreite | 318 mm |
| Verpackungstiefe | 373 mm |
| Verpackungshöhe | 878 mm |
| Paketgewicht | 21000 g |
Design | Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
Technische Details | Typ | Einteilige mobile Klimaanlage |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Entfeuchter, Ventilator |
| Kühlleistung (max) | 10500 BTU/h |
| Kühlleistung in Watt (max) | 3000 W |
| Kühlung Energieeffizienz | 2,61 |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 2 |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0.5 l |
| Deshumidifizierende Kapazität | 1.3 l/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 280 m³/h |
| Luftstrom (hohe Geschwindigkeit) | 320 m³/h |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Geeignet für Räume bis zu | 90 m² |
| Kältemittelart | R290 |
| Kühlmittelgewicht | 160 g |
| Timer | Ja |
| Timer-Typ | Digital |
| Fernbedienung | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Anzeige Wassertank voll | Ja |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Energie | Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A |
| Anschlusswert | 1110 W |
| AC Eingangsspannung | 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 5.2 A |
| Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) |