Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Bestway Power Steel Rectangular 4.12m x 2.01m x 1.22m, Grau/Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34520898
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     56457
EAN/GTIN:
     6942138929492
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
bestway aufstellpool
  • Aufstellbares Swimmingpool-Set
    - Aufbau so einfach wie bei 1-2-3
    - Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 30 Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befüllung.
    - Abmessungen-Fassungsvermögen 90%: 8,124L/2,146gal.
    - Inhalte: Ein Pool, eine Sandfilterpumpe, eine Leiter, Reparaturflicken
    - Sandfilterpumpe Flowclear™, Pumpendurchflussmenge (Pumpleistung): 2,006 L/h (530 gal./h), Integriertes Pool-Wasserdurchflusssystem (System-Durchfluss): 2,006 L/h (530 gal./h)
    - CE, TÜV Rheinland, 220-240V ̴, 85W
    - Sicherheitsleiter 1.22m (48""), Robuste Kunststoffstufen, Stahlrohrkonstruktion mit Korrosionsschutz-Beschichtung
    - EN16582-1; EN16582-3 & EN16713-1; EN16713-2; EN16713-3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2540 mm
Höhe
1220 mm
Tiefe
4620 mm
Innere Breite
2010 mm
Innere Tiefe
4120 mm
Gewicht
80450 g
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
550000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1370 mm
Leiter
Leiter
Ja
Leiterrahmenmaterial
Metall
Leitersprossenmaterial
Kunststoff
Leiterhöhe
1220 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
8124 l
Produktfarbe
Blau, Grau
Maximaler Wasserstand
110 cm
Maximum Fließrate
2006 l/h
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Intrastat-Code
95069990
Montagezeit
30 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
3 Person(en)
Zertifizierung
CE, TÜV Rheinland
Filterung
Filterkapazität
2006 l/h
Pumpenleistung
85 W
Spannung der Pumpe
220 - 240 V
Schlauchdurchmesser
32 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.