Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SLG3-4E2P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-SLG3-4E2P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Supermicro AOC-SLG3-4E2P Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33687341
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SLG3-4E2P-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Supermicro X10DRU-I+, X10DRW-I, X10DRH-CLN4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.58 mm
Tiefe
119.38 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 14.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012
Merkmale
Chipsatz
Avago PLX PE8718
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.