Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13030911 Mikrofon Schwarz, Grau Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13030911 Mikrofon Schwarz, Grau Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030911 Mikrofon Schwarz, Grau Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33433094
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
310 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
460 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-56 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
300 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.