Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Exacompta 18097D Schreibtischablage Polypropylen (PP) Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-33393844
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
18097D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler für Dokumente im A4+ Format. Standfest, sicher mit großzügigem Fassungsvermögen. Komfortable Handhabung des Stehsammlers und seines Inhalts durch konische Form.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
292 x 110 x 320 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler kunststoff
,
stehsammler
,
stehsammler grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Karminrot
Exacompta
18024D
€ 9,30*
Sonstiges
Stehsammler THE MAGAZINE, Chromaline - Türkis
Exacompta
18083D
€ 9,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.