Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 113282D Schreibtischablage Polystyrene Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 113282D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 113282D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Exacompta 113282D Schreibtischablage Polystyrene Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33393825
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113282D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO»Ausnehmungenspart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößertwerden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
12714D
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.