Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Cisco Catalyst 2960L-16TS-LL Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33369025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960L-16TS-LL
EAN/GTIN:
     882658965081
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Cisco bietet ein umfassendes Portfolio an Switching-Lösungen für Enterprise Networks, Rechenzentren und kleinere Unternehmen. Unsere Lösungen sind für die verschiedensten Branchen wie etwa Service-Provider, Finanzdienstleistungen oder den öffentlichen Sektor optimiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System
Sicherheit
UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1
Elektromagnetische Verträglichkeit
47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv3, Telnet, RMON
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2416689 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.26 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,85*
€ 1.451,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,40*
€ 1.442,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,46*
€ 1.404,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,48*
€ 1.367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,57*
€ 1.313,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,92*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,13*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Cisco
CAB-CONSOLE-RJ45
ab € 83,67*
Zubehör
Cisco
CAB-CONSOLE-USB
ab € 69,68*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
ab € 1.961,01*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-16TS
ab € 426,06*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.896,47*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24PS-L
ab € 2.961,52*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.219,23*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-8TS-LL
ab € 710,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.