| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-33284796 Herst.-Nr.: 76905X EAN/GTIN: 4043718255672 |
| |
|
| | |
| Twisted-Pair-Netzwerkkabel-Verlängerung der Kategorie Cat.6 mit halogenfreiem Mantel zur Verlängerung von Netzwerkkabel mit RJ45-Anschlüssen. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 250Mhz. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| |