Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID Identity OMNIKEY 3121 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HID Identity OMNIKEY 3121 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau
HID Identity OMNIKEY 3121 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33271946
Hersteller:
     HID Identity
Herst.-Nr.:
     R31210349-1
EAN/GTIN:
     639399046315
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser omnikey
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, UL, VCCI, KCC, MIC, RCM (C-Tick)
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
67 mm
Tiefe
28 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.