Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate MC-11+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate MC-11+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz
Labelmate MC-11+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32874988
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Etikettiermaschine
Beschriftungs-Geschwindigkeit
500 mm/sek
Container Breite (max)
115 mm
Behälterdurchmesser (min.)
25 mm
Behälterdurchmesser (max.)
101 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,43*
Zubehör
Labelmate
LMX441
ab € 26,45*
Zubehör
Labelmate
LMR003
ab € 327,83*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,56*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,84*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,56*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,09*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,39*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,32*
Zubehör
Labelmate
LMX496
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.