Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan CKFAK001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 10000 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EasyLan CKFAK001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 10000 Mbit/s
EasyLan CKFAK001 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Silber 10, 100, 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32808589
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CKFAK001
EAN/GTIN:
     4055516049834
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Mit dem fixLink® SL RJ45 Keystonemodul erhält der Anwender ein RJ45-Buchsenmodul höchster Güte. Das fixLink® SL RJ45 Keystonemodul kann mittels Seitenschneider unter einer Minute konfektioniert werden. Durch die frei zugängliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualität und dadurch gesicherte Übertragungsperformance gewährleistet.

Zur 360°-Schirmabnahme wird lediglich der integrierte Keil verrastet, die zeitaufwendige Anbringung eines Kabelbinders entfällt. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 50 µ‘‘ Goldauflage stellt PoE+ gemäß IEEE 80.3at unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehäusewerkstoff besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfüllt folglich höchste mechanische- und Umweltanforderungen. In Verbindung mit der designfähigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogrammen möglich.

Diverse Zertifizierungen (aktuelle Auflistung: www.easylan. de) von unabhängigen Prüflaboren runden den höchsten Qualitätsanspruch des fixLink® SL-Keystonemoduls ab.

Die fixLink® SL-Keystonemodule werden in einer umweltfreundlichen Kartonverpackung zu 24 Stk./VPE geliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,10000 Mbit/s
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 2,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,89016*
€ 93,87929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,29008*
€ 91,9752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,68008*
€ 85,2993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Packung
ab 20,833 Packungen
€ 67,21008*
€ 79,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.