Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 100Gb 1-port OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3 with Intel Omni-Path Architecture Adapter Eingebaut Faser 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 100Gb 1-port OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3 with Intel Omni-Path Architecture Adapter Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise 100Gb 1-port OP101 QSFP28 x16 PCIe Gen3 with Intel Omni-Path Architecture Adapter Eingebaut Faser 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32781060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     829335-B21
EAN/GTIN:
     889894022479
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Benötigen Sie Intel® Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit für Ihre HPE ProLiant XL und DL Serverfamilien? Die HPE Intel Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit wurden für Kunden konzipiert, die HPC-Systeme (High Performance Computing) mit ihren HPE ProLiant XL und DL Serverfamilien im Rechenzentrum bereitstellen. Der HPE 1P OP101 QSFP28 x16 OPA Adapter mit 100 Gbit ist jetzt verfügbar. Es handelt sich um eine PCIe-Karte (Low Profile), die einen QSFP28-Anschluss mit 100 Gbit/s unterstützt. Da der Datenverkehr auf einer granularen FLIT-Ebene (Flow Control Digits) verwaltet wird, können die Adapter und Switches zur Leistungsoptimierung äußerst passgenaue Switching-Entscheidungen treffen. HPE Intel Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit für HPE ProLiant XL und DL Server Die HPE Intel Omni-Path-Adapter mit 100 Gbit bieten eine Bandbreite von bis zu 100 Gbit/s und kurze Latenzzeiten von unter einer Mikrosekunde für High-Performance-Workloads. Die Adapter verfügen über ein erweitertes „Unter-Last“-Design, dessen Leistung sich mit der Anzahl der Kerne skalieren lässt. Die Adapter unterstützen gemeinsam mit den Intel Omni-Path-Switches erweiterte Funktionen für eine Optimierung des Datenverkehrs durch granulare Flusssteuerung und dynamische Lane-Skalierung, die hohe Ausfallsicherheit, Leistung und optimierte Datenbewegungen ermöglichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
QSFP
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller hp, sfp netzwerkkarte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,72*
€ 1.356,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,91*
€ 1.349,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,71*
€ 1.305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,45*
€ 1.276,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,84*
€ 1.225,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.