Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32351962
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US234-AT
EAN/GTIN:
     4719264643781
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Das ATEN US234 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 2 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US234 ist USB 3.2 Gen1 kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbps und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Es eignet sich für Geräte mit hoher Bandbreite wie z.B. USB Dockingstationen oder HD-Kameras.
1x US234 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch
2x LIN6-11C1-E11G USB 3.2 Gen1 Typ-B auf Typ-A Kabel (1,2m)
1x Remote-Port-Wähler
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Fernbedienungsfunktion
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Netzstecker
Mikro-USB Typ-B
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93.7 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
258 g
Paketgewicht
392 g
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 29,11*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.