Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m Displayport 1.2a Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m Displayport 1.2a Schwarz
DeLOCK 5m Displayport 1.2a Schwarz
DeLOCK 5m Displayport 1.2a Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32121222
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83808
EAN/GTIN:
     4043619838080
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker - Displayport 20 Pin Stecker. - Displayport 1.2 Spezifikation. - Pin 20 ist nicht verbunden. - Drahtquerschnitt: 28 AWG. - Kabeldurchmesser: ca. 7.3mm. - Kupferleitung. - Dreifach geschirmtes Kabel. - Kontakte mit Goldauflage. - Übertragung von Audio- und Videosignalen. - Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s. - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware). - Farbe: schwarz. - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5m. Systemvoraussetzungen - Eine freie Displayport Schnittstelle. Packungsinhalt - Displayport Kabel. Verpackung - Poly Bag.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.