Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL14TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL14TC
Sony SEL14TC
Sony SEL14TC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31743591
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL14TC.SYX
EAN/GTIN:
     4548736038479
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
1,4fache Reichweite mit hochwertiger Optik und Bedienung


Multipliziert die Brennweite des über 1,4fach verwendeten Objektivs, ohne optische Leistung, Autofokus-Geschwindigkeit und Präzision oder Bedienung zu beeinträchtigen. Leichter Verlust mit dem Telekonverter beträgt ca. 1 Stufe. Eine perfekte Möglichkeit, den verfügbaren Brennweitebereich für die Aufnahme sportlicher Ereignisse oder von Wildtieren zu erweitern, ohne zusätzliche große, schwere Objektive tragen zu müssen..

Der Telekonverter SEL14TC ist derzeit nur mit dem Objektiv SEL70200GM kompatibel..

Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
SEL70200GM
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
5/6
Objektivtyp
Teleobjektiv
Objektivanschluss
Sony E
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62.4 mm
Länge (mm)
33.6 mm
Gewicht
167 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,65*
€ 834,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,47*
€ 827,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,52*
€ 807,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.