Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-439 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31625373
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
67.8 mm
Gewicht
92.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 434,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4225*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,4097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,1838*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.