Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Black & Decker STC1840EPC Akku Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31162623
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STC1840EPC-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer black decker
  • EASY FEED: Einfache Steuerung der Fadenverlängerung auf Knopfdruck. Für optimale Kontrolle beim Rasentrimmen und Kantenschneiden.
    - Variable Drehzahlvorwahl ermöglicht Wahl zwischen maximaler Leistung und maximaler Laufzeit.
    - Schneller Arbeitsfortschritt durch 30 cm Schnittbreite - auch für größere Flächen geeignet. Einfache und kontrollierte Fadenverlängerung auf Knopfdruck.
    - Leichte und werkzeuglose Umstellung von Trimmen auf Kantenschneiden mit Führungsrad.
    - Das effiziente Schnittsystem liefert in Verbindung mit dem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku bis zu TBC Meter Schnitt ohne Nachladen des Akkus.
    - Mit E-Drive Antrieb schneidet man schnell auch hohes oder nasses Gras.
    - Präziser Kantenschnitt mit dem Führungsrad.
    - Der verstellbare Zweithandgriff und der Teleskopstiel machen die Arbeit leichter und komfortabler.
    - Kabellose Freiheit und lange Laufzeit mit dem 18V/4,0Ah Lithium-Ionen-Akku.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2780 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
4 Ah
Betriebsdauer
75 min
Ladezeit
2 h
Merkmale
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7200 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Schneideweite
300 mm
Lenkrollen
Ja
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
80 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Anpassbarer Handgriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.