Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Black & Decker ST1823 Akku Schwarz, Orange, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31162620
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ST1823-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer black decker
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch 25 cm Schnittbreite - auch für größere Flächen geeignet
    - Effizientes Schnittsystem in Verbindung mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku
    - Leichte und werkzeuglose Umstellung von Trimmen auf Kantenschneiden durch einfaches Drehen des Gerätekopfs
    - Führungsschiene für sauberen Kantenschnitt
    - AFS - Automatische Einzelfadenverlängerung
    - Kabellose Freiheit mit dem 18V / 1,5Ah Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2350 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
1.5 Ah
Betriebsdauer
30 min
Ladezeit
3.75 h
Merkmale
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
9000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot, Silber
Schneideweite
250 mm
Schallleistungspegel
90 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Vibrationsemission
9 m/s²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.