Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena EasyCut 450/50 Doppelte Klinge 450 W 2,76 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena EasyCut 450/50 Doppelte Klinge 450 W 2,76 kg
Gardena EasyCut 450/50 Doppelte Klinge 450 W 2,76 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31074483
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9831-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Die einfach zu bedienende und leichte Heckenschere ist perfekt für das stutzen kleiner bis mittelgroßer Hecken. Das kompakte Design stellt die ideal abgestimmte Balance sicher. Mit dem speziellen ErgoTec Handgriff kann die Heckenschere optimal geführt werden, insbesondere beim seitlichen Schneiden. Die optimierte Messergeometrie sorgt für einen effizienten, sauberen und schnellen Schnitt ohne Unterbrechungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
500 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
18 mm
Hubzahl
3800 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Geräuschpegel
97 dB
Vibrationsemission
3.763 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2760 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.