Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/SC, 15 m Glasfaserkabel OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/SC, 15 m Glasfaserkabel OM4 Pink
LogiLink LC/SC, 15 m Glasfaserkabel OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31063078
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 250g
    - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
    - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LS00
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS01
ab € 2,92*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS03
ab € 3,99*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS05
ab € 5,01*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS07
ab € 6,44*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS10
ab € 7,73*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS02
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
FP4LS20
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.