Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10
Da-Lite Elpro Concept Projektionsleinwand 4,11 m (162") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31039608
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10143499
EAN/GTIN:
     8700101434996
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elegante Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage. Wenn Sie das Gehäuse nicht in der Decke verbergen können, nehmen Sie eine Projektionsleinwand, die sich sehen lassen kann!

- Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration in jedem Interieur in allen Farben erhältlich.
- Durch die Möglichkeiten von Easy Install Plug and Play verläuft der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach. Das umfassende Easy Install-Zubehör ist genauso benutzerfreundlich für eine schnelle und kinderleichte Anwendung.
- Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System.
- Der dreieckige Fallstab rollt sich, für ein einheitliches Aussehen, vollständig im Gehäuse auf.
- Geräuscharmer Hochgeschwindigkeitsmotor.
- Fünf Jahre Garantie auf die hochwertigen Produkte der Concept-Linie.
- Werkseitig eingestellte Endschalter garantieren eine lange Lebensdauer. Tensioned Elpro Concept wird mit einem Wandschalter geliefert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
162 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
2280 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
3600 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
413 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
228 x 360 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Leinwandverstärkung
1
Betrachtungswinkel
120 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Material
Fiberglas
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.032,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,20*
€ 2.418,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,61*
€ 2.406,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,64*
€ 2.335,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,98*
€ 2.291,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.892,98*
€ 2.252,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.