Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem Bypass-Baumschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem Bypass-Baumschere
Gardena combisystem Bypass-Baumschere
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30908393
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     298-20
EAN/GTIN:
     4078500012614
Suchbegriffe:
Baumschere
Bypass-Schere
Bypassschere
gardena bypass baumschere
Die GARDENA combisystem Bypass-Baumschere mit 5-fach Rollenübersetzung ist ideal geeignet für das Schneiden von frischen Ästen in hohen Bäumen. In Kombination mit einem GARDENA combisystem Teleskopstiel können so Äste bequem vom Boden aus ohne Leiter bis in großer Höhe gekürzt werden. Die integrierte doppelte Hebelübersetzung und die 5-fache Rollenübersetzung sorgen für eine enorme Kraftersparnis. Damit ist ein müheloses Schneiden von Ästen bis ca. 35 mm Astdurchmesser gewährleistet. Die antihaftbeschichteten Messer mit einer speziellen Messergeometrie für eine Fixierung des Astes (kann sich nicht bewegen während des Schneidens) garantieren einen sauberen und exakten Schnitt sowie eine leichte Reinigung. Besonders bequem: Mit der Asteinhängung ist noch weniger Kraftaufwand für das Schneiden nötig. Dank des einstellbaren D-Griffs ist eine kraftvolle, komfortable und ergonomische Bedienung möglich. Der D-Griff hat eine Seilaufwicklung mit Fixierung für die Seilenden an beiden Seiten, damit es sich während der Arbeit und bei der Lagerung nicht verknoten kann. Das Zugseil selbst ist 4,7 m lang und reißfest. Die GARDENA combisystem Bypass-Baumschere kann auch ohne Stiel verwendet werden. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau, Orange
Weitere Suchbegriffe: baumschere gardena, baumschere
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 10,94*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,55*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 15,02*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.