| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-30848042 Herst.-Nr.: 83201 EAN/GTIN: 4006501832016 |
| |
|
| | |
| Egal ob im Bad oder auf dem Balkon – der äußerst platzsparende, zusammenklappbare Wandwäschetrockner Telegant 36 Protect Plus bietet auch auf kleinstem Raum eine optimale Kombi-Lösung für die tägliche Wäschepflege. Im geschlossenen Zustand besticht der Wäschetrockner zur Wandmontage mit seinem hochwertigen und formschönen Design. Auf der Vorderseite befindet sich passend dazu ein praktischer und eleganter Handtuchhalter aus Aluminium in der Breite von 60 cm. Im ausgeklappten Zustand bieten die insgesamt fünf Trockenstangen des Wandwäschetrockners 3,60 Meter Platz für viele Wäschestücke. Die Trockenlänge des Leifheit-Wandwäschetrockners reicht aus, um beispielsweise Duschtücher oder auch Pullover schnell und einfach an der Luft zu trocknen. Mitgeliefert wird auch das benötigte Material, um den Wandtrockner direkt zu installieren. Dadurch kann er nach dem Kauf ohne Umwege direkt in Betrieb genommen werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wand-Rack | | Faltbar | Ja | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |