Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA Cherry KC1000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA Cherry KC1000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Wortmann AG TERRA Cherry KC1000 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30825344
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     JK-0800DEAESL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry tastatur beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458 x 170 x 17 mm
Tastaturgewicht
540 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cherry
JK-0800DE-0
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.