Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 464212 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 464212 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Maped 464212 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30806787
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     464212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material Messer
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.