Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC/LC, 7.5 m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC/LC, 7.5 m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb
LogiLink LC/LC, 7.5 m Glasfaserkabel 7,5 m OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30624453
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 160g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,01*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,14*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,83*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,63*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.