Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 218-504/000-604/997-405 Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 218-504/000-604/997-405 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 218-504/000-604/997-405 Anschlussblock 4P Schwarz
Wago 218-504/000-604/997-405 Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30504596
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-504/000-604/997-405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.66 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
10.9 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32107*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60107*
€ 1,90527
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32107*
€ 1,57207
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,26197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.