Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 250-1404 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 250-1404 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-1404 Anschlussblock 4P Grau
Wago 250-1404 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0811619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Kompakte Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
    - Eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
    - 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
    - Individuelle Farbkombinationen
    - Klemmenleisten auf Anfrage auch mit Rasterzwischenstücken erhältlich
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.66 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
16.7 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49714*
€ 0,65714*
27 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,68*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,539*
€ 0,699*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5396*
€ 0,7096*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5774*
€ 0,7574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,65714*
€ 0,782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55714*
€ 0,663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54714*
€ 0,6511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49714*
€ 0,5916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 262,856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-207
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.